TOHX 06T102 izquierda BK6425

Número de artículo: 268877 BK6425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,23 € / Unidad
a petición
En stock
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TOHX 06T102 L
    Radio angular 0,2 mm
    Clase BK6425
    Material de corte MD
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas G06
    Ángulo de desprendimiento 6 grados
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
    Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
    Recubrimiento con revestimiento
    Número de cambios/cortes 3
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268877 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224636
    Número del fabricante W30 04060.026425

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular