GCCT 060202 HB7125-1

Número de artículo: 268590 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,43 € / Unidad
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GCCT 060202
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268590 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057671
Número del fabricante 268590 HB7125-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra