CDCT S40101 HB7125-1

Número de artículo: 268520 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CDCT S40101
Radio angular 0,1 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268520 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057367
Número del fabricante 268520 HB7125-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco