WCHX 10T308, Tipo: ALU

N.º do artigo: 268494 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,41 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WCHX 10T308
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU70AL
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Aplicação secundária K
Tipo ALUMÍNIO
Velocidade de corte vc aplicação principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 180 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 20 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268494 ALU
EAN/GTIN 4045197470942
Número do fabricante 268494 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafite, GFK, CFK
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 20.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta