WCHX 090304 UNI

Número de artículo: 268488 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,88 € / Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 090304
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7130
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Tipo UNI
Velocidad de corte vc aplicación principal 65 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 18 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268488 UNI
EAN / GTIN 4045197470805
Número del fabricante 268488 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468; tamaño 18.