WCHX 060202 UNI

Número de artículo: 268480 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,87 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,40 € / Unidad
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 060202
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7130
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Tipo UNI
Velocidad de corte vc aplicación principal 65 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 11 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268480 UNI
EAN / GTIN 4045197470560
Número del fabricante 268480 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 11.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra