{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | “5 en 1” | |
⌀ nominal D | 10 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de taladro tolerancia D | 0 / +0,22 mm | |
Longitud de voladizo LA | 28 mm | |
Longitud del mango Ls | 42 mm | |
Longitud útil L1 | 22,5 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 | WCHX 05T1.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 31 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268468 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470218 | |
Número del fabricante | 268468 10 |