Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 2,25 × D 18 mm

Número de artículo: 268408 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “4 en 1”
⌀ nominal D 18 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de voladizo LA 53 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Longitud útil L1 40,5 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Plaquita de corte adecuada ZCMX 09..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 44 (IP10; 2 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268408 18
EAN / GTIN 4062406392628
Número del fabricante 268408 18

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico con collar.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
.3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

  • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
  • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
  • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra