Destornillador hexagonal con mango en T de 2C 7 mm

Número de artículo: 2681439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2681439
EAN / GTIN 4010886933800
Número del fabricante 2681439
Número L L60160 2152

Descripción

Descripción:

Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 213 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Longitud de la hoja: 175 mm
  • Material: Acero al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 7
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra