Barra de mandrinar de cambio rápido de MD 8/05 mm

Número de artículo: 268118 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango DS / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Tamaño de placa 5 mm
    Tipo de boca derecha
    Material de corte MD
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte E08X SVXCR/L05
    Ángulo de ajuste κ 113 grados
    Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,2 mm
    Desplazamiento central L3 5 mm
    Profundidad útil T 3 mm
    Anchura de cuello L4 6 mm
    Longitud de la cabeza L1 26 mm
    Longitud total L 57 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268118 8/05
    EAN / GTIN 4062406584146
    Número del fabricante 268118 8/05

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra