Llave abierta, ajustable, cromada

Número de artículo: 2668890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2668890
EAN / GTIN 4010886933619
Número del fabricante 2668890
Número L L60160 4307

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda, versión C = niquelada y cromada, cabeza pulida
  • Anchura total [mm]: 83 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 12
  • Longitud total [mm]: 302 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: niquelado y cromado, cabeza rectificada
  • División de escala: 0-36
  • Anchura de sujeción [mm]: 36 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra