Mono de alta visibilidad BIB C54

Número de artículo: 266218009933C54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Talla de confección DE 54
Tipo de producto Pantalón de peto de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 266218009933C54
EAN / GTIN 7330509718735
Número del fabricante 266218009933C54

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Cintura ajustable
Amplios tirantes con fuerte elástico
Bragueta con cremallera de plástico

Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillo para piernas con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillos traseros con fuelle
Accesorios para bolsillos extraíbles para clavos, Bolsillos para clavos CORDURA®, se venden por separado (2183)

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho

Acabado
Las tallas C pueden ampliarse a tallas C100

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en bolsillos para clavos, bolsillo para regla y rodillas

Descripción:

  • Mono Hi-Vis BIB con ribete reflectante en la parte trasera
  • El pantalón incorpora bolsillos para rodilleras CORDURA®, así como bolsillos traseros de fuelle y bolsillos para metro reforzados con CORDURA®
  • Los bolsillos desmontables para clavos 2183, que se venden por separado, se pueden añadir o quitar fácilmente del peto
  • Las perneras precurvadas permiten una mayor comodidad y el pantalón se puede ajustar en la cintura
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, Clase 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra