VBGW 110308 FN NL

Número de artículo: 266012 NL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA
  • Posibilidad de reafilado: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBGW 110308 FN
Radio angular 0,8 mm
Clase MKD
Posibilidad de reafilado
Material de corte MKD
Recubrimiento Sin revestimiento
Condición de corte continuo
Tolerancia G
Ejecución de la arista de corte NL
Profundidad de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 1.600 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 266012 NL
EAN / GTIN 4062406274603
Número del fabricante 266012 NL

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
PRFV, CFRP
N
Grafito
N
continuo
 
húmedo mínimo
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser.
Biselado para metales no férricos de viruta larga.

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master Eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.