CCMW 060204, KBN05M, Tipo: ME

N.º do artigo: 265612 ME
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMW 060204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo KBN05M
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte ME
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265612 ME
EAN/GTIN 4960664598830
Número do fabricante TBN01192

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com MEGACOAT.
MultiEdge; 2 arestas de corte por pastilha reversível.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMW 060204, KBN05M, Tipo: ME

CCMW 060204, KBN05M, Tipo: ME

sob pedido
Em stock
160 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 1 2
Óleo de corte CBN CBN CBN
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Tipo KBN05M BUX220 BU7220
Avanço f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta