Cuadrado de repuesto 1″ para DVI20

Número de artículo: 2653346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2653346
    EAN / GTIN 4010886934517
    Número del fabricante 2653346
    Número L L60160 6435

    Descripción

    Descripción:

    Apriete y afloje controlado de los tornillos
    Con un engranaje planetario de una sola etapa
    Caja de aluminio de alto rendimiento
    Mejor que el +/- 3% de precisión
    Puede ser operado en conjunto con una llave de par
    Opcionalmente reequipable con brazo de reacción recto en forma de L
    También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra