Brazo de reacción en forma de Z con manivela para DVV40

Número de artículo: 2653176
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2653176
EAN / GTIN 4010886934319
Número del fabricante 2653176

Descripción

Descripción:

Forma acodada

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 68
  • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 133
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
  • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
  • Diámetro exterior [mm]: 85 mm
  • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 41 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Altura soporte [mm]: 80 mm
  • Altura anillo brida [mm]: 30 mm
  • Material: Metal ligero/acero forjado
  • Radio anillo brida [mm]: 39,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra