Juego de soportes de torneado de apriete 20 mm

Número de artículo: 265111 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 20 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Código ISO Soporte SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09
    Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
    Anchura de función L4 25 mm
    Longitud de la cabeza L1 17 mm
    Longitud total L 125 mm
    Pieza de repuesto 269981 4
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265111 20
    EAN / GTIN 4045197941954
    Número del fabricante 265111 20

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra