Juego de soportes de torneado de apriete 20 mm

Número de artículo: 265110 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 125 mm
Pieza de repuesto 269981 4
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265110 20
EAN / GTIN 4045197941923
Número del fabricante 265110 20

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra