BURIL CON VAINA DE 180MM

Número de artículo: 265.G18
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265.G18
EAN / GTIN 3148511617502
Número del fabricante 265.G18
Número L L60130 3393

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Dureza del filo de corte: 57 - 60 HRC
  • Dureza de la cabeza de golpeo: 36 - 44 HRC

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110