BOTAPASADOR DE 200MM

Número de artículo: 265.20
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265.20
EAN / GTIN 3148511618202
Número del fabricante 265.20
Número L L60130 911

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cincel en cruz con perfil macizo
  • Forjado en acero al cromo-vanadio, tratamiento térmico diferenciado
  • Filo de corte 54 - 58 HRC, cabeza de golpeo 38 - 46 HRC para evitar astillas
  • Superficie de corte reafilable
  • Pintado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • [g]: 310
  • [kg]: 0,310