{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Profundidad de giro interior hasta | 15×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 544 mm | |
Desplazamiento central H cuerpo de base | 6 mm | |
Zona S no sujetable | 179 mm | |
Longitud de sujeción recomendada | 128 mm | |
Juego de tornillos de montaje | 269026 1 | |
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante | 269208 | |
Manguera de conexión de alta presión | 269207 | |
Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
Número de artículo | 264898 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4062406773625 | |
Número del fabricante | 264898 QC/32 |