{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SVUCL | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1604.. | |
Ángulo de inclinación | 93 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 49 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
Calzo | 259033 5 | |
Tornillo para calzo | 269015 2 | |
Tornillo para plaquita | 269023 3 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264839 DM/50 | |
Número del fabricante | 264839 DM/50 |