Llave de tubo con mango 2K-T de 12 mm.

Número de artículo: 2647702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2647702
EAN / GTIN 4010886933459
Número del fabricante 2647702
Número L L60160 4947

Descripción

Descripción:

Profundidad de la cabeza 25 mm
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Profundidad de inserción 2: 25.0 mm
  • Longitud total [mm]: 268 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Longitud del mango [mm]: 38 mm
  • Longitud de la hoja: 230 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 17 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos [mm]: 12,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Mango disponible: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra