Llave de tubo con mango 2K-T 11 mm.

Número de artículo: 2647699
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2647699
    EAN / GTIN 4010886933442
    Número del fabricante 2647699
    Número L L60160 4547

    Descripción

    Descripción:

    Profundidad de la cabeza 25 mm
    Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
    La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

    Característica:

    • Profundidad de inserción 2: 25.0 mm
    • Longitud total [mm]: 268 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 2K
    • Longitud del mango [mm]: 38 mm
    • Longitud de la hoja: 230 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 16 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado mate
    • Anchura entre planos [mm]: 11,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Hexágono de accionamiento [mm]: no
    • Mango disponible: sí
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra