Destornillador hexagonal con mango 2C-T

Número de artículo: 2647257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2647257
    EAN / GTIN 4010886932889
    Número del fabricante 2647257
    Número L L60160 1649

    Descripción

    Descripción:

    Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
    La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

    Característica:

    • Diseño: con agujero para colgar
    • Forma de la hoja: Hexagonal
    • Longitud total [mm]: 152 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 2K
    • Longitud de la hoja: 125 mm
    • Material: Acero al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5
    • Superficie: cromado
    • Anchura entre planos [mm]: 2
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: sí
    • Aislado: no
    • Tapa giratoria: no
    • Protegido contra la corrosión: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: no
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra