Herramienta de entrada Digimatic RS-232C (HID), RS-232C-Anschluss una PC

Número de artículo: 264-007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264-007
EAN / GTIN 4946368065137
Número del fabricante 264-007
Número L L40700 145

Descripción

Descripción:

El DMX-1 serial es una interfaz de microcontrolador para conectar un dispositivo de medición con una interfaz ″Digimatic″ a una PC con una interfaz RS-232 C. El DMX-1 le ofrece las siguientes ventajas: Conexión simple de un dispositivo de medición a una interfaz RS-232C en una PC No se necesita fuente de alimentación externa, la alimentación se suministra a través de las líneas de protocolo de enlace RTS y DTR

Característica:

Alimentación: Líneas de conmutación RTS y DTR
Dimensiones (ancho x fondo x alto): 58 x 62 x 18