uvex Orejeras negro/verde SNR 30 dB

Número de artículo: 2630010
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
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2630010
    EAN / GTIN 4031101928807
    Número del fabricante 2630010
    Número L L01660 130

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Orejeras
    • Tipo de producto: Orejeras
    • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • búsqueda de color (filtro): negro/verde
    • Material de la almohadilla de la orejera: Espuma (espuma viscoelástica)
    • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 35 dB
    • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 28 dB
    • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 19 dB
    • SNR: 30 dB