JUEGO DE 4 HERRAMIENTA CON VAINA

Número de artículo: 263.GJ4
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 263.GJ4
    EAN / GTIN 3148511616505
    Número del fabricante 263.GJ4
    Número L L60130 206

    Descripción

    Descripción:

    • 263.: Cincel plano mecánico
    • Dureza del filo = 57 - 60 HRc
    • Dureza de la cabeza de golpeo = 36 - 44 HRc
    • Ángulo del filo: 60°
    • 265.: Cincel en cruz con perfil macizo
    • Dimensiones métricas: 7 - 17 mm
    • Construcción cromada y satinada
    : Cincel en cruz con perfil macizo
  • Fortalecido en acero al cromo vanadio, tratamiento térmico diferenciado
  • Dedo 54 - 58 HRc, cabeza de impacto 38 - 46 HRc para evitar astillamientos
  • Superficie de corte rectificable
  • barnizado
  • Característica:

    • Peso en kilogramos: 1

    Volumen de suministro:

    • Escorte plano, serie 263.G: 19 - 20 - 22
    • Escorte transversal: 265.G18
    • Se suministra en caja