CORTAFRIO CON VAINA 200MM SLS

Número de artículo: 263.G20SLS
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 263.G20SLS
    EAN / GTIN 3662424051579
    Número del fabricante 263.G20SLS
    Número L L60130 8633

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
    • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
    • Cabezal plano mecánico
    • Dureza: - Filo de corte = 57 - 60 HRc. - Cabeza de impacto = 36 - 44 HRc
    • Ángulo del filo: 60°

    Característica:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • [g]: 320