CORTAFRIO CON VAINA 190MM

Número de artículo: 263.G19
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 263.G19
    EAN / GTIN 3148511616406
    Número del fabricante 263.G19
    Número L L60130 176

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Cincel plano de mecánico
    • dureza del filo de corte = 57 - 60 HRc
    • dureza de la cabeza de impacto = 36 - 44 HRc
    • ángulo del filo de corte: 60°.

    Característica:

    • A [mm]: 15
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 190
    • [g]: 165
    • [kg]: 0,165