JUEGO 5 CORTAFRIO Y BURILES EN SOPORTE

Número de artículo: 263.265JS5
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263.265JS5
EAN / GTIN 3148515396007
Número del fabricante 263.265JS5
Número L L60130 3710

Descripción

Descripción:

  • Fisel plano con perfil macizo
  • Acero al cromo vanadio forjado, tratamiento térmico diferencial
  • Filo de corte 54 - 58 HRC
  • Cabeza 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • Superficie de corte rectificable
  • barnizada

Característica:

  • Contenido: 263,15-20-25 265,18-22
  • Dimensiones [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1,85
  • [kg]: 1,850

Volumen de suministro:

  • Caballete plano, serie 263: 15 - 20 - 25
  • Caballete transversal, serie 265: 18 - 22