CORTAFRIO DE 180 MM

Número de artículo: 263.18
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263.18
EAN / GTIN 3148511615201
Número del fabricante 263.18
Número L L60130 533

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cincel plano con perfil macizo
  • acero al cromo vanadio forjado, tratamiento térmico diferenciado
  • filo de corte 54 - 58 HRC
  • cabeza de impacto 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • superficie de corte rectificable
  • lacado.

Característica:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • Mge: 1
  • [g]: 250
  • [kg]: 0,250