Hay una alternativa para este artículo

VC. T 160404 HB7140-1

Número de artículo: 261458 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,18 € / Unidad
a petición
En stock
319 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261458 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819512

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra