{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A12L SVOCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 140 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 13 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 24 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261378 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406710750 |