VC.T 110302 HU7315-1

Número de artículo: 261364 HU7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,00 € / Unidad
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 110302
Radio angular 0,2 mm
Clase HU7315-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Toleranz G
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261364 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406770020
Número del fabricante 261364 HU7315-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo