Barra de mandrinar acero 12/07 mm

Número de artículo: 261357 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A12K SVXCR/L07
Ángulo de ajuste κ 113 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 15,5 mm
Desplazamiento central L3 9 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Profundidad útil T 3 mm
Longitud total L 125 mm
Longitud de voladizo L1 36 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261357 12/07
EAN / GTIN 4062406285746
Número del fabricante 261357 12/07

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra