{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A10K SVJCR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 142 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 13 mm | |
Desvio central L3 | 1,5 mm | |
Altura de fixação L2 | 9 mm | |
Largura do pescoço L4 | 6,3 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 18 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 27 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 261339 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941299 | |
Número do fabricante | 261339 10/07 |