Barra de mandrinar MDI 16/07 mm

Número de artículo: 261337 16/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E16M SVVCR/L07
Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 19,5 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Profundidad útil T 6 mm
Anchura de cuello L4 12,9 mm
Longitud de la cabeza L1 55 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261337 16/07
EAN / GTIN 4062406285593
Número del fabricante 261337 16/07

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra