Soporte de torneado de apriete 12/11 mm

Número de artículo: 261315 12/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 12 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SVACR/L 1212M11
    Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
    Anchura de función L4 12 mm
    Longitud de la cabeza L1 26 mm
    Longitud total L 150 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261315 12/11
    EAN / GTIN 4045197798145
    Número del fabricante 261315 12/11

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra