{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SVACR/L 1616M11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1103.. | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 26 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 261314 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798091 | |
Número do fabricante | 261314 16/11 |