{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SVHCR/L 2020K16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 8 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261309 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653796 | |
Número do fabricante | 261309 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |