{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261234 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750428 | |
Número do fabricante | 261234 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB.T 160408 HB7130-2
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
740 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
694 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 370 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM | HM | MD | HM | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB725-1 |
Aplicação principal | M | P | P | M | M | P | P | M | UNI |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min |