VBMT 110304 HBT130

Número de artículo: 261186 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MF
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261186 HBT130
EAN / GTIN 4062406257569
Número del fabricante 261186 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo