VBMT 110304 CA6525

Número de artículo: 261174 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas HQ
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261174 CA6525
EAN / GTIN 4960664492336
Número del fabricante TJV07410

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VBMT 110304  CA6525

VBMT 110304 CA6525

a petición
En stock
136 piezas en stock
10,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
405 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.978 piezas en stock
9,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
908 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2 2 2 2
Código ISO plaquita de corte VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Rompevirutas HQ SS VS PF VS
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado