Barra de mandrinar acero 32/16 mm

Número de artículo: 261133 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32S SVUBR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud de la cabeza L1 33,5 mm
Longitud total L 250 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 8
Tornillo para calzo 269013 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261133 32/16
EAN / GTIN 4045197878090
Número del fabricante 261133 32/16