Filtro de aspiración para mangueras de 1/2 y 3/4 pulgadas

Número de artículo: 2609200255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
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
Número de artículo 2609200255
EAN / GTIN 3165140085250
Número del fabricante 2609200255

Descripción

Descripción:

  • El filtro de aspiración para mangueras de 1/2 pulgada y 3/4 pulgadas evita obstrucciones en mangueras y bombas de agua
  • Es compatible con las bombas de agua 2 609 200 251 y 2 609 200 252.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 50 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 135 mm
  • Peso bruto: 0,014 kg
  • Peso neto: 0,014 kg
  • Volumen: 0,304 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra