Bomba de agua 2000 l/h, 1/2 pulgada, 4 m, 40 m, 30 segundos

Número de artículo: 2609200251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200251
EAN / GTIN 3165140085212
Número del fabricante 2609200251
Número L L00590 2124

Descripción

Descripción:

  • La bomba de agua con carcasa de plástico resistente a los golpes es práctica y universalmente adecuada para el bombeo
  • La bomba autocebante y autorrefrigerante tiene una capacidad de bombeo máxima de 1,500 - 2. 500 l/h, La bomba se acciona a través del portabrocas de la taladradora
  • La bomba es compatible con taladradoras con una potencia nominal mínima de 450 W e interruptores diferenciales
  • Antes de su uso, debe leerse el manual de usuario de la taladradora y las instrucciones de seguridad
  • . deben leerse las instrucciones de seguridad antes de su uso
  • No deben bombearse líquidos inflamables con esta bomba
  • Las bombas de agua 2 609 200 251 y 2 609 200 252 están diseñadas para su uso con el soporte de la bomba de agua 2 609 200 253

Característica:

  • (versión) Llave RTB: La bomba autocebante y autorrefrigerante tiene una capacidad de bombeo máxima de 1500 - 2500 l/h y se acciona a través del portabrocas del taladro.
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 75 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Altura de aspiración máx. m: 4
  • Peso bruto: 0,183 kg
  • Altura de impulsión m: 40
  • Caudal l/h: 2000
  • Descripción del rendimiento: Práctica bomba universal
  • Peso neto: 0,17 kg
  • Conexión de manguera pulgadas: 1/2
  • Específico RTB1: Compatible con taladradoras con una potencia nominal mínima de 450 W e interruptores diferenciales
  • Específico RTB2: Antes de utilizar el taladro deben leerse el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad. No deben manipularse líquidos inflamables con esta bomba.
  • Específico RTB3: Las bombas de agua 2 609 200 251 y 2 609 200 252 están diseñadas para su uso con el soporte para bombas de agua 2 609 200 253
  • Funcionamiento en seco máx. seg: 30
  • Volumen: 0,78 dm3
  • Ventaja HL (corto): Práctica bomba universal con carcasa de plástico resistente a los golpes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra