Cuchilla superior para cizalla de chapa y universal, para GUS 9,6 V / GUS 12V-300

Número de artículo: 2608635126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Número de artículo 2608635126
EAN / GTIN 3165140031516
Número del fabricante 2608635126
Número L L00590 129

Descripción

Descripción:

  • El juego de recambio para la cuchilla superior está equipado para cortar muchos materiales
  • Adecuado para: GUS 12V-300 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 71 mm
  • Dimensión altura: 2 mm
  • Dimensión longitud: 115 mm
  • Peso bruto: 0,022 kg
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Sugerencia de sistema: GUS 9,6 V
  • Volumen: 0,016 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra