Plato soporte con cierre autoadherente, 115 mm

Número de artículo: 2608601076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601076
EAN / GTIN 3165140086585
Número del fabricante 2608601076

Descripción

Descripción:

  • La placa base de fijación de gancho y bucle para hojas de lija tiene un sistema de fijación de gancho y bucle para fijar hojas de lija a amoladoras angulares.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para amoladoras angulares
  • Dimensión de anchura: 113 mm
  • Dimensión altura: 37 mm
  • Dimensión longitud: 158 mm
  • Peso bruto: 0,115 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 13300
  • Diámetro mm: 115
  • Descripción del rendimiento: Para sujeción de discos de lijado
  • Peso neto: 0,115 kg
  • Volumen: 0,661 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para sujeción de discos de lijado
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra