Disco de lijado duro, 115 mm, para PEX 115

Número de artículo: 2608601064
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601064
EAN / GTIN 3165140079198
Número del fabricante 2608601064

Descripción

Descripción:

  • Discos de lijado para lijadoras orbitales están diseñados para el lijado de pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuado para: PEX 115.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 115 mm
  • Dimensión altura: 9 mm
  • Dimensión longitud: 142 mm
  • Tipo: hart
  • Peso bruto: 0,09 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,09 kg
  • Volumen: 0,147 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop